曜日別特売
UH-CT M 2  X0.4  5P P3 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH-CT M 2  X0.4  5P P3 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806166
UH-CT M 2  X0.4  5P P3 超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40806166

超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2×0.4注文コード40806166品番UH-CT M 2 X0.4 5P P3
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途調質鋼(50~63HRC)の加工呼び寸法M2×0.4材質超硬ねじの種類M仕様●ひっかかり率:81形状下穴:通り|止り質量(g)9規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)1.65山数0.4ねじ長さ(mm)8呼び2全長L(mm)40タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードUHCR2.0E5シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-11
用途: ボールナットのネジ切り
その他業種

ボールナットの固定ネジ切りがしたく購入
焼きが入っていて全然切れなかったのがこれならサクサク切れました。
歯欠けを言ってる方がいますが、確かに私も刃欠けはしました。でも、超硬タップはそもそも硬くて欠けやすいものだし、ハンドタップで切り粉が粉末状で詰まりやすいし、その上手動タップで無理がかかりやすいし、と欠ける要素満載なのでそんなもんだと思います。
普通は焼入れ鋼の切れるタップって無いので切れるだけでも良い商品です。
24穴立てましたがまだまだ普通に継続使用可能です。

2024-11-13
用途: SUSコールドFB
製造業

とてもキレるので「これはイイ!」と思ったら、4穴目で先が欠けました。 何がいけなかったのかわからない。超硬はポキンといくとは知っていますが、あまりに早いのでガッカリです。

対象商品 : 40806175
2020-06-04
用途: フライスカッターの刃を取り付ける軸切削用
教育・研究機関

軸が非常に硬い材料で通常のタップが折れてしまったため、これを購入。問題なくネジ切が出来た。

対象商品 : 40806175
2021-05-29
用途: フライス用の超硬チップ取り付けネジたて
教育・研究機関

フライス用の自作エンドミルに超硬チップを取り付けるため購入。素材が硬いので通常タップでは刃がたたないがこれはよく切れる。

1が参考にしています
対象商品 : 40806193
2015-06-28
用途: 焼き入れ後

非常に良い 早く知りたかった

対象商品 : 40806227
2018-04-01
用途: 仕上げのネジ切り

SCM439(焼き入れ)の仕上げネジ切りに新品を使用した所、先端の刃が3山分欠けました。
ハズレを引いたと割りきっていますが、期待していただけに残念です。
もの不出来確認できないので交換は出来ないとの事で確かにとは思いますが、一回で破損する(ないしはすでに欠けていた?)タップが製品として出ている以上このメーカーとはやり取りを控えたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする