※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
注文コード
40813562
品番
MGTM100-25-11A93-A932
参考基準価格(税別)
¥147,290
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2
軸受種類
ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
CADデータダウンロード