※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813657
品番
MGTM100-150-11M9BW
参考基準価格(税別)
¥174,680
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2
軸受種類
ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:M9BW、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(11) 90°位置決め角度
CADデータダウンロード