ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEAFCシリーズ

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 27μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = FC Radial許容差 = ±20%FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 注文コード40813965 品番EEAFC1V270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 27μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 35V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm
高さ = 7mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = FC Radial
許容差 = ±20%
FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000〜5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-16
用途:
オーディオのメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

バブル時代のパナソニック製のオーディオでこの容量のコンデンサーが使用されています。メンテナンス時に必要となり、現在も販売されていて助かります。

対象商品:
41110966
2024-04-25
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

カプチーノのメーター用に購入しました。他と比べて安いです。

2人が参考にしています
対象商品:
41110966
2023-10-09
用途:
車の電装品の修理
建設業・工事業

スピードメーターの居小津がおかしくなり、webを参考にコンデンサー交換。
メーターユニットの取り外しが難しかったが、問題なく修理できた。

対象商品:
40813965
2023-09-27
用途:
PS2の修理

色々さがしたのだけどネットで調べたら該当品がこれしかなかったので他の物と合わせて買いました。安心のパナソニック製なのでばっちり治りました。

対象商品:
41110966
2019-12-13
用途:
車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

カプチーノのスピードメーターが狂ってしまったので、この商品に交換しました。バッチリ直りました。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする