HT NO 3 - 56UNF      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40814155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT NO 3 - 56UNF      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40814155
HT NO 3 - 56UNF      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ (ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40814155

ハンドタップ (ユニファイねじ用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40814155品番HT NO 3 - 56UNF P1 ナカ Iタイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び寸法UNF No.3-56ねじ径UNF No.3-56材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類UNF1インチ当たり山数56等級P1メーカー商品コードTNPUN3E5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40814155HT NO 3 - 56UNF P1 ナカ Iタイプ52887476HT P1 NO 3 - 56UNF 5PHT NO 3 - 56UNF      P1 ナカ Iタイプ ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52887476ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52872697
2018-12-13
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

インチタップはあまり店頭に置いてなく、これは材質良く切れ味良くて最高です。

対象商品 : 40814882
2017-03-04
用途: 模型エンジンのシリンダーヘッドの点火プラグ穴加工。
コーヒーブリックス飲食業

タップのクオリティーが非常に良く良い加工が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40815415
2016-08-05
用途: 部品製造
製造業

ユニファイの極細目という特殊なタップで納期的に出入の工具商と変わらなかったのでこちらで注文しました。中と上げの扱いが有り選択できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする