ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = ECQE許容差 = ±10%温度特性 = PET最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃許容差(プラス) = +10%メタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、100 → 630 V. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体 注文コード40815803 品番ECQE1104KF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様・内容量41種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = ECQE
許容差 = ±10%
温度特性 = PET
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
許容差(プラス) = +10%
メタライズドポリエステルコンデンサ、ECQEシリーズ、100 → 630 V. メタライズドポリエステル被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 信頼性を高めるための自己回復機能を実装 優れた電気的特性 耐火性の筐体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41112305
2020-09-26
用途:
機器の修繕

信頼のブランド、容量の誤差・不同も基準値以内であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする