※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
呼び寸法
M8×1.25
M2×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
呼び
8
2
2.5
2.6
3
4
5
6
8
全長L(mm)
70
42
44
46
52
60
62
70
ねじ長さ(mm)
18
7
8
9
11
12
15
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40820017
品番
R-Y M8 X1.25 3P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
用途
低炭素鋼の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
7.53
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
18
呼び
8
全長L(mm)
70
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
3P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RY8.0N3
シャンク四角部幅(mm)
5