Panasonic(パナソニック)
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
注文コード
40822487
品番
25SVP10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
電圧・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量 = 10μF
テクノロジー = ポリマー
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = 表面実装
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
シリーズ = OS-CON
寿命 = 2000h
OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。