※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OL+RZ  M 6   X 1     (P)  G7 ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823562 OL+RZ  M 6   X 1     (P)  G7 ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40823562

ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 注文コード40823562 品番OL+RZ M 6 X 1 (P) G7
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は呼び寸法など40種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 材質HSS-P ねじの種類M 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番491-1831 形状下穴:通り 質量(g)13 規格JIS 等級G7 下穴径(Φmm)5.56 山数1 ねじ長さ(mm)15 呼び6 全長L(mm)62 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付4P シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 凸数4 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードOLRZP76.0MP シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.42MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40823526
2020-06-08
用途:
ステンレスのねじ切りに使用

回転速度は遅めにし、温度上昇に気を付ければ、ステンレスにも使用可能。
切り粉が出ないのも良い。
ただ、下穴は大きめにとっておいたほうがいい。

対象商品:
40823474
2014-03-18
用途:
薄鉄板のタップ加工

切削オイルが使えない製品の加工に使用
3000個ほど加工
ただ、焼き付きしそうになり数百に一度は乾燥油等で塗布した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする