インジケータライト RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40829137 品番104-569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
仕様
定格電圧 = 6 V
電球ベース = E5
定格電流 = 55 mA
直径 = 5mm
電球サイズ = T1 1/2
レンズ色 = クリア
T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
直径(Φmm)5 定格電流(mA)55 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする