RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40829417
品番
104-985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別
長さ(mm)
20.35
直径(Φmm)
4.14
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
1000h
定格電流(mA)
40
光束(Lm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1 1/4
電球ベース
リードピン