曜日別特売
INT-NPT 1 - 11.5 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INT-NPT 1 - 11.5 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829503
INT-NPT 1 - 11.5 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829503

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1シャンク径d(Φmm)26注文コード40829503品番INT-NPT 1 - 11.5
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法1 -11 1/2 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)28.78山数11 1/2ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)95ねじの種類NPTタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)32.934めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長27.40シャンク径d(Φmm)26食付3P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTINPT16Tシャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする