※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
FC-PT 1/4 -19
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び・シャンク径d
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
注文コード
40829537
品番
FC-PT 1/4 -19
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
呼び寸法
PT 1/4-19
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
等級
Ⅱ
呼び
1/4
全長L(mm)
62
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
FCPT04-
シャンク四角部幅(mm)
9