PF-LH 1/4 - 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF-LH 1/4 - 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829932
PF-LH 1/4 - 19 管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829932

管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PF LH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本呼び1/4シャンク径d(Φmm)11注文コード40829932品番PF-LH 1/4 - 19
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工仕様●ひっかかり率:80材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PF 1/4-19等級溝数4下穴径(Φmm)11.78山数19ねじ長さ(mm)28呼び1/4全長L(mm)62ねじの種類PFタップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類PF LH:管用平行ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)11食付3.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89寸法lk(mm)四角部:12RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTH2F04---Lシャンク四角部幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする