曜日別特売
SU-PT 1/8 - 28 管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-PT 1/8 - 28 管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830255
SU-PT 1/8 - 28 管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830255

管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び1/8シャンク径d(Φmm)8注文コード40830255品番SU-PT 1/8 - 28
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工呼び寸法PT 1/8-28材質HSSねじの種類PT形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4下穴径(Φmm)8.1山数28ねじ長さ(mm)19呼び1/8全長L(mm)55タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)9.728めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長13シャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTU2T02Kシャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする