※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
3/4
シャンク径d(Φmm)
23
注文コード
40830535
品番
FC-PF 3/4 - 14
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
仕様
●ひっかかり率:84
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 3/4-14
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
24.5
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
3/4
全長L(mm)
85
ねじの種類
PF
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
NI
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
23
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658
寸法lk(mm)
四角部:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
FCPF12Q
シャンク四角部幅(mm)
17