LC-PT  3/8 - 19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-PT  3/8 - 19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830754
LC-PT  3/8 - 19 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830754

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び3/8シャンク径d(Φmm)14注文コード40830754品番LC-PT 3/8 - 19
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 3/8-19等級溝数4下穴径(Φmm)14.2山数19ねじ長さ(mm)28呼び3/8全長L(mm)65ねじの種類PTタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)16.662めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長21シャンク径d(Φmm)14食付2.5P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードLCPT06-シャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする