曜日別特売
LC-PT  1/2 - 14 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-PT  1/2 - 14 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830763
LC-PT  1/2 - 14 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830763

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/2シャンク径d(Φmm)18注文コード40830763品番LC-PT 1/2 - 14
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 1/2-14等級溝数4下穴径(Φmm)17.6山数14ねじ長さ(mm)35呼び1/2全長L(mm)80ねじの種類PTタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)20.955めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長25シャンク径d(Φmm)18食付2.5P寸法lk(mm)四角部:17RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードLCPT08Qシャンク四角部幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする