※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
3/4
シャンク径d(Φmm)
23
注文コード
40830772
品番
LC-PT 3/4 - 14
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 3/4-14
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
23
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
呼び
3/4
全長L(mm)
85
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
26.441
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
25
シャンク径d(Φmm)
23
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
LCPT12Q
シャンク四角部幅(mm)
17