INT S-NPT 3/8 - 18 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INT S-NPT 3/8 - 18 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830973
INT S-NPT 3/8 - 18 アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830973

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び3/8シャンク径d(Φmm)14注文コード40830973品番INT S-NPT 3/8 - 18
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法3/8-18 NPT等級ANSI G溝数5下穴径(Φmm)14.27山数18ねじ長さ(mm)21呼び3/8全長L(mm)65ねじの種類NPTタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)16.866めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長14.00シャンク径d(Φmm)14食付3P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTISNT06Oシャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする