仕様
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 9
ピッチ = 1.27mm
コンタクトめっき = 錫
ハウジング材質 = メタル
定格電流 = 1A
寸法 = 30.81 x 17.1 x 12.55mm
深さ = 12.55mm
長さ = 30.81mm
幅 = 17.1mm
業務用ピッチスズめっき. すずめっきとEMI / RFI保護のためのアース用かしめが施された、低プロファイルコネクタです。. フラットリボンケーブル(26-28 awgワイヤ)で大量の終端処理を高速に実施 コンタクト定格1 A、接触抵抗15 mΩ BS9523及びMILΩCΩ24308サイズに準拠 ストレインリリーフクランプ付き