曜日別特売
LS-PT   1  -11  L-150 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-PT   1  -11  L-150 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831226
LS-PT   1  -11  L-150 ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40831226

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び1シャンク径d(Φmm)26ねじの種類PT注文コード40831226品番LS-PT 1 -11 L-150
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法PT 1-11ねじの種類PT材質HSSメーカー商品コードL15T16U形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数5下穴径(Φmm)29山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)150タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長32シャンク径d(Φmm)26食付2.5P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする