曜日別特売
LS INT PT 1 -11 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS INT PT 1 -11 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832005
LS INT PT 1 -11 L200 ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832005

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1注文コード40832005品番LS INT PT 1 -11 L200
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法PT 1-11等級溝数5下穴径(Φmm)29山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)200ねじの種類PTタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長32シャンク径d(Φmm)26食付3P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTINT16UL20シャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする