曜日別特売
LS-SP-PT L150 1 -11 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-PT L150 1 -11 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832486
LS-SP-PT L150 1 -11 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832486

ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1シャンク径d(Φmm)26ねじの種類PT注文コード40832486品番LS-SP-PT L150 1 -11
参考基準価格(税別)¥71,100販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS呼び寸法PT 1-11等級溝数4下穴径(Φmm)29山数11ねじ長さ(mm)45呼び1全長L(mm)150ねじの種類PTタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長32シャンク径d(Φmm)26食付2.5P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSH2T16UL15シャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする