YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40832854
品番
SP-PS 1/8-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,110
この商品は
呼び・全長L
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
PS1/8-28
ねじ径
PS1/8-28
ねじの種類
平行ねじ(PS)
材質
高速度工具鋼(HSS)
1インチ当たり山数
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2P02K
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40832854
SP-PS 1/8-28
37053414
SP-PS-1/8
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました