S-NPT 3/8-18 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-NPT 3/8-18 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833073
S-NPT 3/8-18 アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40833073

アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼び3/8注文コード40833073品番S-NPT 3/8-18
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法3/8-18 NPTねじ長さ(mm)28材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3下穴径(Φmm)14.27山数18呼び3/8全長L(mm)65ねじの種類NPTタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)16.866めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ基準径長17.65シャンク径d(Φmm)14食付2.5P寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSNPT06Oシャンク四角部幅(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09464061
2022-09-23
用途: ネジ切り

スパイラル形状のお陰で一度にネジを切れます。耐久性もありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 18556712
2022-10-05
用途: ねじ切りに使用。
築山製作所製造業

普通に良いと思いますが、ねじの部分はもう少し短くても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする