※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形 CT-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40833371
品番
CT- PF 1/8 - 28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
呼び
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
PF 1/8-28
ねじ径
PF 1/8-28
材質
超硬合金
ねじの種類
PF
1インチ当たり山数
28
メーカー商品コード
TCPF02K