曜日別特売
232-074 メタルケース RS Pro 200 x 123 x 92mm 亜鉛めっき 白 RS PRO 40836688

メタルケース RS Pro 200 x 123 x 92mm 亜鉛めっき 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40836688品番232-074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,851
販売価格(税別)
4,410
仕様
ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼
外部長さ = 200 mm
外部幅 = 123 mm
外部高さ = 92 mm
外形寸法 = 200 x 123 x 92mm
色 = 白
換気 = Y
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
セルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする