仕様
センサーのスタイル = バレル形
検出タイプ = 逆反射型
検出範囲 = 4 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = 赤外線
IP評価 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = 6 ms
ハウジング材質 = PA
動作温度 Min = -25℃
Optical Proximity Switch, Plastic. Plug-in Yellow polyamide housing sealed to IP67 LED status indication Modulated infrared light operation Opto isolated outputs Output short circuit protected