仕様
ピン径 = 2.1mm
取り付けタイプ = パネルマウント
定格電圧 = 12 V dc
定格電流 = 1A
ボディ向き = ストレート
長さ = 16.1mm
幅 = 9mm
コンタクトめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
構造上抜けやすい点を考慮ください. パネル取り付けDC電源ソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシャーシ取り付けDCソケットは、垂直に取り付けます。 ニッケルめっき黄銅ピンとスプリングコンタクトを備え、信頼性の高いしっかりとした接続が得られます。 このコネクタには、終端処理が簡単になるはんだタグと、しっかりと固定するためのねじ穴が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応