仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = オス
Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 3A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 37.46mm
寸法 = 37.46 x 7.57 x 10.31mm
最高使用温度 = +135℃
最低使用温度 = -55℃
450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用