仕様
コンタクト数 = 51
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ
取り付けタイプ = パネルマウント
ハウジング材質 = アルミニウム
定格電流 = 3A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
長さ = 36.2mm
寸法 = 36.2 x 8.66 x 15.72mm
コンタクトサイズ = 0.127 μ
最高使用温度 = +135℃
最低使用温度 = -55℃
450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用