MHF2-8D-M9PWS MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D) SMC 40845498

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW注文コード40845498品番MHF2-8D-M9PWS
参考基準価格(税別)¥31,520販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする