仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 167 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 240V ac
最大スイッチング電圧 DC = 120V dc
長さ = 20.2mm
奥行き = 10mm
高さ = 11.5mm
寸法 = 20.2 x 10 x 11.5mm
極数 = 2
UL (ファイル番号E133481)、TUV (ファイル番号R50075362)、CQC (ファイル番号CQC02001001938). サブミニチュア高感度リレー. 高コイル感度: 150 mW 高いスイッチング容量: 125 VA / 60 W コンタクト定格: 1 A (125 Vac)、2 A (30 Vdc) 分岐コンタクト 自動ウエーブはんだ付け及び洗浄に対応するエポキシシールド 耐洗浄
接点構成2c
定格電圧(V)DC5