仕様
コンタクト数 = 8
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
接合型 = プッシュイン
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
定格電流 = 2A
定格電圧 = 100 V ac
シールド/非シールド = アンシールド
シリーズ = YE-138X
ハウジング材質 = PBT
最高使用温度 = +70℃
RS Pro基板実装DINソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのライトアングル基板実装DINソケットは、成形NORYL製です。 このDINコネクタには2個の成形取り付け穴があり、no.2タッピンねじに対応します。. ; 動作温度範囲: -20 → 70℃ ; 黄銅スズめっきコンタクト ; コンタクト抵抗: 20 mΩ (最大). 特長と利点:
RoHS指令(10物質対応)対応