※3-M10-1-MHK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)(MHK2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)10 注文コード40848648 品番MHK2-20C-M9NS
参考基準価格(税別)¥32,890 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は作動方式・開閉ストロークなど173種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)20 作動方式単動形(常時閉) 開閉ストローク(mm)10 リード線(m)0.5 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR) オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 材質(フィンガ)(-) 炭素鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする