※3-M10-1-MHK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)(MHK2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)6 注文コード40848815 品番MHK2-16S1-M9BVS
参考基準価格(税別)¥34,930 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は作動方式・開閉ストロークなど173種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(mm)6 リード線(m)0.5 材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR) オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 材質(フィンガ)(1) ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする