仕様
ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2
ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2
色 = 黒
ピッチ = 12.2mm
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 400 V
端子方法 = 埋め込みネジ
レール型の互換性 = TS35
シリーズ = SK
UL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応