スプリングクリップ RS Pro

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード40850103 品番507-826
在庫数量:残り1点
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) アウトレット
¥8,5106,998
仕様
クリップ直径 = 9.53mm
全体の幅 = 15.88mm
高さ = 6.35mm
深さ = 19.84mm
コーティングの色 = 黒
コーティング材 = ナイロン
スプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830') 291-830
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40850103
2021-05-28
用途:
工具類の固定
矢崎農園 様 (農・林・水産業)

パンチングボードにドライバーやエクステンションバーなどの長物を固定するのに使用してます。保持力も申し分ないので耐久性さえあればまったく問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする