※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE-S-V  5  X60°X14 (JIS)1ガタ コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850223 CE-S-V  5  X60°X14 (JIS)1ガタ コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850223

コーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CD-SV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードVCE15.0 注文コード40850223 品番CE-S-V 5 X60°X14 (JIS)1ガタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品はメーカー商品コード15種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)14 全長(mm)78 刃長(mm)6.5 メーカー商品コードVCE15.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする