※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-S-(LH)  1.2X60°X 5 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850537 CD-S-(LH)  1.2X60°X 5 コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850537

コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S LH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 メーカー商品コードCY1.2-L 注文コード40850537 品番CD-S-(LH) 1.2X60°X 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー商品コード14種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径Ds(Φmm)5 全長L(mm)40 ドリル長l(mm)1.2 先端角(°)60 ドリル径(Φmm)1.2 材質高速度工具鋼 タイプ左ネジ用 メーカー商品コードCY1.2-L
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする