仕様
スプライスタイプ = バット
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
直径 = 4mm
絶縁 = 絶縁
色 = 赤
断熱材 = PVC
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234') 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応