502243 DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ) 40852673

DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40852673 品番502243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

24V車で12V車用の器具が使えるようになります。放射効果を高める電動ファン付です。

出力電圧(V)DC12 定格出力電流(A)5(瞬間最大8) 入力電圧(V)DC24
注意
※エンジン始動前にプラグをシガーライターソケットより抜き、アイドリングが安定してからプラグを差込んでください。また、モーターを使用している器具やテレビ等のモニターはお使いになれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする