※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
センタメントリミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40853041
品番
CM 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,950
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
19
全長(mm)
105
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
8
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.03
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。