※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ラフィングハイスエンドミル
AT ファインミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40853531
品番
FQS12-AT
参考基準価格(税別)
¥17,860
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
30
刃数
3
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
ATコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。