※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40854125
品番
2NES3.5-AT
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
999
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
65
トラスコ品番
427-5659
刃長
8
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
ATコーティング