※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエアハイスエンドミル
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
40854265
品番
2NES11-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃数
2
全長(mm)
85
トラスコ品番
427-5527
刃長
22
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
11
表面処理
ATコーティング