- 仕様
- 長さ = 171.5mm
幅 = 3.7 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = ねじ取り付け
量 = 100
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +85℃
引張り強さ = 176.4N
最大バンドル直径 = 40mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2
タイは自然ナイロンで、図のような白ではありません。. ねじ穴付き,ケーブルタイ. リリース不可 温度定格: -40 → 85 ℃ 難燃性等級UL94V-2. ねじ取り付け穴を使用することで、ケーブルやコンポーネントの接続や所定の位置への固定が容易になります
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応