※3-M09-3-MHL2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32TND2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40856944 品番MHL2-32TND2-M9PAL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80,910
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)160 リード線(m)3 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類M9PA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40856944 MHL2-32TND2-M9PAL 36765383 CDS2F125-175-A54 CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-175) SMC CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-175) SMC 1個 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする