※3-M10-2-MHS2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS2 - 平行開閉形エアチャック/2爪(MHS2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)4 シリンダ内径(Φmm)16 オートスイッチ種類M9NWV 注文コード40858868 品番MHS2-16D-M9NWVMS
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は開閉ストローク・シリンダ内径・オートスイッチ種類など132種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)4 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9NWV オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする